Startseite
Nicht mehr in Produktion

SICOM - SOL5605995 SIRIOTAPE 20W/M 840 24V - 5605995

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP00

  • Farbtemperatur - 4100...4100 K

  • Länge - 5000 mm

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Lampenleistung je Meter - 20 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8033564117312

Artikelnummer

SOL5605995

Herstellernummer

5605995

Hersteller

SOL

Schutzart (IP):

IP00

Farbtemperatur:

4100...4100 K

Länge:

5000 mm

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

20 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

10 mm

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

240

Spannungsart:

DC

Länge der einzelnen Abschnitte:

25 mm

Mit Anschlussset:

nein

Schutzklasse:

III

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Höhe/Tiefe:

2.5 mm

Alimentazione 1: 24 Vdc, Consumo: 20 Watt a metro, Indice di resa cromatica: CRI>80, Fascio 120, Temperatura ambiente: -20°C a +35°C, Assenza raggi UV, Durata di vita media < 20.000 ore. Bianco neutro (NW): 4100°K, Lumen/m 1520, Lux@1m 340.