SICOM - SOL5605990 SIRIOTAPE 20W/M 832 24V - 5605990

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP00
Farbtemperatur - 3100...3100 K
Länge - 5000 mm
Lampenspannung - 24...24 V
Lampenleistung je Meter - 20 W
Packung
1 ST
EAN
8033564117329
Artikelnummer
SOL5605990
Herstellernummer
5605990
Hersteller
SOL
Schutzart (IP):
IP00
Farbtemperatur:
3100...3100 K
Länge:
5000 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
20 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
10 mm
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
240
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
25 mm
Mit Anschlussset:
nein
Schutzklasse:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Höhe/Tiefe:
2.5 mm