SICOM - SOL560577965 SIRIOTAPE 11W/M 860 24V SUPERBRIGHT IP65 - 560577965

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 1180 lm
Schutzart (IP) - IP65
Farbtemperatur - 6000...6000 K
Länge - 5000 mm
Lampenspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
8053904995424
Artikelnummer
SOL560577965
Herstellernummer
560577965
Hersteller
SOL
Lichtstrom je Meter:
1180 lm
Schutzart (IP):
IP65
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Länge:
5000 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
11 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
10 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
156
Montageart:
Aufbau/Einbau
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
38.5 mm
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Selbstklebend:
ja
Schutzklasse:
II
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
2 mm
Farbtemperatur einstellbar:
nein


