SICOM - SOL5602594020 SIRIOTAPE 25W/M 940 24V INFINITY - 5602594020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 2370 lm
Schutzart (IP) - IP65
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 5000 mm
Lampenspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
8050038302210
Artikelnummer
SOL5602594020
Herstellernummer
5602594020
Hersteller
SOL
Lichtstrom je Meter:
2370 lm
Schutzart (IP):
IP65
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
5000 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
25 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
12 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
240
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
25 mm
Mit Anschlussset:
nein
Selbstklebend:
ja
Schutzklasse:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Höhe/Tiefe:
1.7 mm
Mit Endstück:
nein



