Startseite

SICOM - SOL5601993067 SIRIOTAPE 19W/M 930 24V SB IP67 - 5601993067

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 1200 lm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 5000 mm

  • Lampenspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8050038302180

Artikelnummer

SOL5601993067

Herstellernummer

5601993067

Hersteller

SOL

Lichtstrom je Meter:

1200 lm

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

5000 mm

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

19 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

5000 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

240

Spannungsart:

DC

Länge der einzelnen Abschnitte:

25 mm

Mit Anschlussset:

nein

Selbstklebend:

ja

Schutzklasse:

III

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Höhe/Tiefe:

3.5 mm

Mit Endstück:

nein

SIRIO TAPE LED 2835 19W/m - 240 LED/m 19W/m 1200lm/m 3000K CRI >85 24V - 120°. IP65. Dimensione: 5000 x 12 x 3,5 mm.