SICOM - SOL5600684065 SIRIOTAPE 6,5W/M 840 24V SUPERBRIGHT IP6 - 5600684065

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 610 lm
Schutzart (IP) - IP65
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 5000 mm
Lampenspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
8050038302173
Artikelnummer
SOL5600684065
Herstellernummer
5600684065
Hersteller
SOL
Lichtstrom je Meter:
610 lm
Schutzart (IP):
IP65
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
5000 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
6.5 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
10 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
156
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
39 mm
Mit Anschlussset:
nein
Selbstklebend:
ja
Schutzklasse:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Höhe/Tiefe:
2.5 mm
Mit Endstück:
nein



