SICOM - SOL5102312 SIRIO AR111 10W G53 25G WW - BIANCO CALD - 5102312

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G53
Lampenleistung - 10...10 W
Lichtstrom - 430...430 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 56 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Sirio AR111
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8033564111310
Artikelnummer
SOL5102312
Herstellernummer
5102312
Hersteller
SOL
Sockel:
G53
Lampenleistung:
10...10 W
Lichtstrom:
430...430 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
56 mm
Nennspannung:
12...12 V
Lampenform:
Reflektor
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC/DC
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Durchmesser:
111 mm


