Startseite

SICOM - SOL5007000 SICOM CYLINDER+COVER TRASP. - 5007000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Profil

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8033564116490

Artikelnummer

SOL5007000

Herstellernummer

5007000

Hersteller

SOL

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Profil

vCopertura in policarbonato arrotondata. Copertura rimovibile con un click. Ottima dissipazione anche per LED di alta potenza. Disponibili tappi di chiusura con sistema di regolazione angolare. Due possibili installazioni (a muro / in sospensione). Utilizzabile con Strip LED di bassa/alta potenza. Applicazioni: Lampada di lettura sulle testate dei letti. Illuminazione principale del banco “reception” negli hotel. Applique nei ristoranti. Illuminazione di vetrine. Iluminazione guarda roba. Illuminazione banchi frigo.