Startseite

SICOM - SOL5006510 SICOM CYLINDER+LENTE 30 TRASP. - 5006510

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Profil

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8033564118371

Artikelnummer

SOL5006510

Herstellernummer

5006510

Hersteller

SOL

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Profil

Copertura in policarbonato arrotondata. Copertura rimovibile con un click. Ottima dissipazione anche per LED di alta potenza. Disponibili tappi di chiusura con sistema di regolazione angolare. Due possibili installazioni (a muro / in sospensione). Disponibile con lente da 30°. Disponibili nuovi tappi in alluminio. Utilizzabile con Strip LED di bassa/alta potenza. Applicazioni: Lampada di lettura sulle testate dei letti. Illuminazione principale del banco “reception” negli hotel. Applique nei ristoranti. Illuminazione di vetrine. Iluminazione guarda roba. Illuminazione banchi frigo.