Startseite

SICOM - SOL3701040 LED NOSTALGIA 6.4W E27 220/240V PANASONI - 3701040

KopierenKopieren
SICOM - SOL3701040 LED NOSTALGIA 6.4W E27 220/240V PANASONI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 6.4...6.4 W

  • Lichtstrom - 470...470 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Länge - 119 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

5025232688340

Artikelnummer

SOL3701040

Herstellernummer

3701040

Hersteller

SOL

Sockel:

E27

Lampenleistung:

6.4...6.4 W

Lichtstrom:

470...470 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Länge:

119 mm

Nennspannung:

22...240 V

Lampenform:

Kugel

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Durchmesser:

60 mm

Lampenbezeichnung:

A-Type

LED NOSTALGIA - Goccia - FASCIO ALL AROUND 360°. EQ.INC.40W. Nostalgia Goccia 6,4W - 2700K - E27 - 470lm. 60x119mm.