SICK - SIK6058157 CM30-25NPP-EC1 - 6058157
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 4 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung der Schaltfunktion - antivalent
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
7449073199342
Artikelnummer
SIK6058157
Herstellernummer
6058157
Hersteller
SIK
Schaltabstand:
4 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Durchmesser des Sensors:
30 mm
Versorgungsspannung:
10...10 V
Schaltfrequenz:
50 Hz


