Startseite

SICK - SIK6058153 CM30-16BPP-EC1

KopierenKopieren
SICK - SIK6058153 CM30-16BPP-EC1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 3 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung der Schaltfunktion - antivalent

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024084061

Artikelnummer

SIK6058153

Herstellernummer

6058153

Hersteller

SIK

Schaltabstand:

3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Durchmesser des Sensors:

30 mm

Versorgungsspannung:

10...10 V

Schaltfrequenz:

50 Hz

CM30-16BPP-EC1. SENSORI DI PROSSIMITÀ CAPACITIVI. Housing Forma metrica. Dimensioni della filettatura M30 x 1,5Diametro Ø 30 mm. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli