SICK - SIK6058144 CM18-08BPP-EW1 - 6058144
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 3 mm
Ausführung der Schaltfunktion - antivalent
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Spannungsart - DC
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
7449078417229
Artikelnummer
SIK6058144
Herstellernummer
6058144
Hersteller
SIK
Schaltabstand:
3 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Versorgungsspannung:
10...10 V
Schaltfrequenz:
50 Hz


