Startseite

SICK - SIK6053546 UM12-1192211 ULTRASONIC SENSOR

KopierenKopieren
SICK - SIK6053546 UM12-1192211 ULTRASONIC SENSOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stecker axial

  • Gehäusebauform - Zylinder glatt

  • Breite des Sensors - 12 mm

  • Umgebungstemperatur - -25...-25 °C

  • Höhe des Sensors - 12 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000308760

Artikelnummer

SIK6053546

Herstellernummer

6053546

Hersteller

SIK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stecker axial

Gehäusebauform:

Zylinder glatt

Breite des Sensors:

12 mm

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

Höhe des Sensors:

12 mm

Länge des Sensors:

55.1 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Versorgungsspannung:

10...10 V

Relative Wiederholgenauigkeit:

0.15 %

Schaltfrequenz:

25 Hz

Spannungsart:

DC