SICK - SIK6049016 FFUC10-1G1IO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449079493659
Artikelnummer
SIK6049016
Herstellernummer
6049016
Hersteller
SIK
FFUC10-1G1IO. SENSORI DI FLUSSO. Fluido Liquidi. Ampiezza dei tubi di misura DN 10. Temperatura di processo 0 °C ... +80 °CPressione di processo Max. 16 bar. Flusso minimo ≥ 0,3 l/min. Flusso massimo ≤ 21 l/min. Tratto in entrata 10 cm. Tratto in uscita 0 cm. Conduttività Nessuna limitazione. Precisione dell'elemento di misura 1 % (del valore di misura ± 3 mm/s (con protocollo di calibratura). Riproducibilità ≤ 0,5 %. Risoluzione 0,003 l/min