Startseite

SICK - SIK6048674 TBS-1BSGT1006NM

KopierenKopieren
SICK - SIK6048674 TBS-1BSGT1006NM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079063487

Artikelnummer

SIK6048674

Herstellernummer

6048674

Hersteller

SIK

TBS-1BSGT1006NM. SENSORI DI TEMPERATURA. Campo di misura –20 °C ... +80 °C. Elemento di misura Pt1000, 2 conduttori, Classe A secondo IEC 60751. Segnali d'uscita 1 x PNP + 4 mA ... 20 mA. Uscita di commutazione Transistor. Tensione di commutazione Tensione di alimentazione [V DC] - 1 V DC. Massima corrente di commutazione ≤ 250 mA. Ritardo nella commutazione 0 s ... 50 s, programmabile. Precisione d'impostazione delle uscite di commutazione +0,1 °C. Uscita di commutazione TransistorNumero 1. Tensione di commutazione Tensione di alimentazione [V DC] - 1 V DC. Lunghezza di montaggio/diametro dellasonda di misura. 100 mm / 6 mm. Guarnizione NBR