SICK - SIK6048387 UM18-217126112 ULTRASONIC SENSOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449076274701
Artikelnummer
SIK6048387
Herstellernummer
6048387
Hersteller
SIK
UM18-217126112. SENSORI AD ULTRASUONI. Campo di lavoro, distanza limite 20 mm ... 150 mm, 250 mm. Risoluzione ≥ 0,069 mm. Uscita analogica 1 x 4 mA ... 20 mA (≤ 500 Ω). Risoluzione uscita analogica 12 bit. Forma costruttiva Cilindrico. Materiale della custodia Ottone nichelato. Convertitore di commutazione: poliuretano espanso, resina epossidica con percentuali di vetroTipo di connessione Connettore maschio, M12, 5 poli. Display 2 x LED. Peso 30 g. Uscita di emissione Angolato