Startseite

SICK - SIK6048386 UM18-217126111 ULTRASONIC SENSOR

KopierenKopieren
SICK - SIK6048386 UM18-217126111 ULTRASONIC SENSOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076274695

Artikelnummer

SIK6048386

Herstellernummer

6048386

Hersteller

SIK

UM18-217126111. SENSORI AD ULTRASUONI. Campo di lavoro, distanza limite 20 mm ... 150 mm, 250 mm. Risoluzione ≥ 0,069 mm. Uscita analogica 1 x 4 mA ... 20 mA (≤ 500 Ω). Risoluzione uscita analogica 12 bit. Forma costruttiva Cilindrico. Materiale della custodia Ottone nichelato. Convertitore di commutazione: poliuretano espanso, resina epossidica con percentuali di vetro. Tipo di connessione Connettore maschio, M12, 5 poli. Display 2 x LED. Peso 25 g. Uscita di emissione Diritta