Startseite

SICK - SIK6041739 FFUS25-1G1IO

KopierenKopieren
SICK - SIK6041739 FFUS25-1G1IO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075470272

Artikelnummer

SIK6041739

Herstellernummer

6041739

Hersteller

SIK

FFUS25-1G1IO. SENSORI DI FLUSSO. Fluido Liquidi. Ampiezza dei tubi di misura DN 25. Temperatura di processo 0 °C ... +80 °CPressione di processo Max. 10 bar. Flusso minimo ≥ 5 l/min. Flusso massimo ≤ 240 l/min. Tratto in entrata 40 cm. Tratto in uscita20 cm. Conduttività Nessuna limitazione. Precisione dell'elemento di misura 2 % (del valore finale). Riproducibilità ≤ 0,5 %Risoluzione 0,03 l/min