Startseite

SICK - SIK6041737 FFUS10-1G1IO

KopierenKopieren
SICK - SIK6041737 FFUS10-1G1IO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075115098

Artikelnummer

SIK6041737

Herstellernummer

6041737

Hersteller

SIK

FFUS10-1G1IO. SENSORI DI FLUSSO. Fluido Liquidi. Ampiezza dei tubi di misura DN 10. Temperatura di processo 0 °C ... +80 °CPressione di processo Max. 16 bar. Flusso minimo ≥ 0,3 l/min. Flusso massimo ≤ 21 l/min. Tratto in entrata 10 cm. Tratto in uscita 0 cm. Conduttività Nessuna limitazione. Precisione dell'elemento di misura 2 % (del valore finale). Riproducibilità ≤ 0,5 %. Risoluzione 0,003 l/min