Startseite

SICK - SIK6041659 UP56-212118 ULTRASONIC SENSOR

KopierenKopieren
SICK - SIK6041659 UP56-212118 ULTRASONIC SENSOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072604120

Artikelnummer

SIK6041659

Herstellernummer

6041659

Hersteller

SIK

UP56-212118. SENSORI DI MISURAZIONE DEL LIVELLO DI RIEMPIMENTO. Fluido Liquidi, Materiale sfuso. Tipo di rilevamento Soglia, continuo. Distanza di lavoro nel contenitore 85 mm ... 350 mm. Distanza di lavoro nel tubo d'immersione 85 mm ... 1.500 mm. Tempodi risposta ≤ 84 ms. Isteresi 5 mm