SICK - SIK6038180 LBV330-XXANDRANX1000 BULK LEVEL SENSOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449076801419
Artikelnummer
SIK6038180
Herstellernummer
6038180
Hersteller
SIK
LBV330-XXANDRANX1000. SENSORI DI MISURAZIONE DEL LIVELLO DI RIEMPIMENTO. Caratteristiche. Fluido Materiale sfusoTipo di rilevamento Soglia. Lunghezza sonda 1.000 mm. Pressione di processo –1 bar ... 25 bar. Temperatura di processo –50 °C ... +150 °C. Densità liquido ≥ 0,008. Dimensione del granulo < 10 mm. Attacco al processo 1 ½"NPT PN 25 / acciaio inox 316L