Startseite

SICK - SIK6037667 UM30-214112 ULTRASONIC SENSOR - 6037667

KopierenKopieren
SICK - SIK6037667 UM30-214112 ULTRASONIC SENSOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076158858

Artikelnummer

SIK6037667

Herstellernummer

6037667

Hersteller

SIK

UM30-214112. SENSORI AD ULTRASUONI. Campo di lavoro, distanza limite 350 mm ... 3.400 mm, 5.000 mm. Risoluzione = 0,18 mm. Tempo di risposta 180 ms. Frequenza di commutazione 4 Hz. Tempo di uscita 43 ms. Frequenza degli ultrasuoni (tipica) 120 kHz Uscitadi commutazione 2 x PNP (200 mA). Ingresso multifunzione (MF) 1 x MF. Isteresi 50 mm. Forma costruttiva Cilindrico. Materiale della custodia Ottone nichelato, PBT. Display: TPU. Convertitore di commutazione: poliuretano espanso, resina epossidica con percentuali di vetro. Tipo di connessione Connettore maschio, M12, 5 poli. Display Display a LED, 2 x LED. Peso 210 g. Uscita di emissione Diritta