Startseite

SICK - SIK6036921 UM30-211118 ULTRASONIC SENSOR

KopierenKopieren
SICK - SIK6036921 UM30-211118 ULTRASONIC SENSOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stecker axial

  • Gehäusebauform - Zylinder glatt

  • Breite des Sensors - 30 mm

  • Umgebungstemperatur - -25...-25 °C

  • Höhe des Sensors - 30 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076158810

Artikelnummer

SIK6036921

Herstellernummer

6036921

Hersteller

SIK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stecker axial

Gehäusebauform:

Zylinder glatt

Breite des Sensors:

30 mm

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

Höhe des Sensors:

30 mm

Länge des Sensors:

84 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Max. Ausgangsstrom:

200 mA

Versorgungsspannung:

9...9 V

Relative Wiederholgenauigkeit:

0.15 %

Schaltfrequenz:

25 Hz

Spannungsart:

DC

UM30-211118. SENSORI AD ULTRASUONI. Campo di lavoro, distanza limite 30 mm ... 250 mm, 350 mm. Risoluzione ≥ 0,18 mm. Teach-in dell'uscita analogica, si può parametrizzare l'uscita analogica, si può invertire l'uscita analogica, Commutazione automatica tra uscita di corrente e di tensione, Compensazione della temperatura, Sincronizzazione fino a 10 sensori, Multiplexer: nessuna interferenza reciproca fino a 10 sensori, Filtro di misurazione regolabile: filtro del valore di misurazione, spessore del filtro, sensibilità regolabile, schermatura del primo piano e zona di rilevamento, Spegnimento del display, Resettare sull'impostazione di consegna. Materiale della custodia Ottone nichelato, PBT. Display: TPU. Convertitore di commutazione: poliuretano espanso, resina epossidica con percentuali di vetro. Tipo di connessione Connettore maschio, M12, 5 poli. Display Display a LED, 2 x LEDPeso 150 g. Uscita di emissione Diritta. Tempo di risposta 32 ms. Tempo di uscita 25 ms. Frequenza degli ultrasuoni (tipica)320 kHz. Uscita di commutazione 1 x PNP (200 mA)