Startseite

SICK - SIK6036351 LFV200-XXSGBTPM

KopierenKopieren
SICK - SIK6036351 LFV200-XXSGBTPM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073950646

Artikelnummer

SIK6036351

Herstellernummer

6036351

Hersteller

SIK

LFV200-XXSGBTPM. SENSORI DI MISURAZIONE DEL LIVELLO DI RIEMPIMENTO. Fluido Liquidi. Tipo di rilevamento SogliaLunghezza sonda 67 mm. Tipo di allacciamento Connettore circolare M12 x 1, 4 poli. Isteresi 2 mm. Segnale di tensione alto (HIGH) Uv –3 V. Segnale di tensione basso (LOW) 0 V +- 1 V