Startseite

SICK - SIK6029305 SBO-02G12-SM

KopierenKopieren
SICK - SIK6029305 SBO-02G12-SM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 60 V

  • Betriebstemperatur - 90...90 °C

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073795926

Artikelnummer

SIK6029305

Herstellernummer

6029305

Hersteller

SIK

Bemessungsspannung:

60 V

Betriebstemperatur:

90...90 °C

Schutzart (IP):

IP67

SBO-02G12-SM. ACCESSORI. Famiglia di accessori Distributore a T. Materiale della custodia TPU. Colore housing BluMateriale, dado zigrinato Ottone, nichelato. Tensione di misurazione ≤ 60 V. Capacità di condurre corrente 4 A. Indicazione Connettore maschio M12, 5 poli, dritto, codifica A su 2 x connettore femmina M12, 5 poli, dritto, codifica ATemperatura di esercizio –30 °C ... +90 °C