Startseite

SICK - SIK6028627 MRA-F130-110D2 WIRE DRAW MECHANISM

KopierenKopieren
SICK - SIK6028627 MRA-F130-110D2 WIRE DRAW MECHANISM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076663932

Artikelnummer

SIK6028627

Herstellernummer

6028627

Hersteller

SIK

MRA-F130-110D2. Ulteriori accessori. ACCESSORI. Meccanica a cordino HighLine per servo flangia con albero 6 mm. Dotazione di fornitura Senza encoder. Campo di misura 0 m ...10 m. Riproducibilità ≤ 1 mm. Linearità ≤ ± 6 mm. Isteresi ≤ 4 mm. Peso 3,5 kg (Meccanica a filo). Peso (fune di misura) 7,1 g/m. Materiale, fune di misura Cavo di acciaio molto flessibile 1.4401 acciaio inox V4AMateriale, sede molle Materiale plastico. Materiale, alloggiamento meccanica a fune Alluminio (anodizzato), plastica