SICK - SIK6028413 CM30-25NAP-KW1 - 6028413
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 4 mm
Spannungsart - AC
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Durchmesser des Sensors - 30 mm
Versorgungsspannung - 20...20 V
Packung
1 ST
EAN
7449072115565
Artikelnummer
SIK6028413
Herstellernummer
6028413
Hersteller
SIK
Schaltabstand:
4 mm
Spannungsart:
AC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Durchmesser des Sensors:
30 mm
Versorgungsspannung:
20...20 V
Schaltfrequenz:
10 Hz


