Startseite

SICK - SIK6028411 CM30-16BAP-KW1 - 6028411

KopierenKopieren
SICK - SIK6028411 CM30-16BAP-KW1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 2 mm

  • Spannungsart - AC

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Durchmesser des Sensors - 30 mm

  • Versorgungsspannung - 20...20 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072115589

Artikelnummer

SIK6028411

Herstellernummer

6028411

Hersteller

SIK

Schaltabstand:

2 mm

Spannungsart:

AC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Durchmesser des Sensors:

30 mm

Versorgungsspannung:

20...20 V

Schaltfrequenz:

10 Hz