SICK - SIK6028392 SBO-02D12-SF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 36 V
Betriebstemperatur - 90...90 °C
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
8001024904079
Artikelnummer
SIK6028392
Herstellernummer
6028392
Hersteller
SIK
Bemessungsspannung:
36 V
Betriebstemperatur:
90...90 °C
Schutzart (IP):
IP67
SBO-02D12-SF. ACCESSORI. Famiglia di accessori Distributore a T. Tipo di collegamento testa A Connettore maschio, M12, 5 poliTipo di collegamento testa B Connettore femmina, M12, 5 poli. Connettore femmina, M12, 5 pol. Materiale, dado zigrinato CuZn, nichelato. Tensione di misurazione ≤ 30 V AC, ≤ 36 V DC. Capacità di condurre corrente 4 A. Temperatura di esercizio –25 °C ... +90 °C