SICK - SIK6022879 E100-B2A22S05A ENABLING SWITCH -BUTTONS - 6022879

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-12, 230 V - 2 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-12, 125 V - 2 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-12, 24 V - 2 A
Packung
1 ST
EAN
8001022414143
Artikelnummer
SIK6022879
Herstellernummer
6022879
Hersteller
SIK
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-12, 230 V:
2 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-12, 125 V:
2 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-12, 24 V:
2 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-12, 24 V:
2 A
Schutzart (IP):
IP65