Startseite

SICK - SIK2056408 KUP-1010-S

KopierenKopieren
SICK - SIK2056408 KUP-1010-S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077452290

Artikelnummer

SIK2056408

Herstellernummer

2056408

Hersteller

SIK

KUP-1010-S. Sistema di montaggio. ACCESSORI. Giunto flessibile con intagli a spirale, diametro albero 10 mm / 10 mm, disallineamento massimo albero: radiale ± 0,3 mm, assiale ± 0,2 mm, angolare ± 3°; velocità max. 10.000 upm, da–10° a +80° Celsius, coppia max 80 Ncm; materiale: poliammide rinforzato con fibre di vetro, mozzi in alluminio