Startseite

SICK - SIK2045642 PU3H13-00000000 - 2045642

KopierenKopieren
SICK - SIK2045642 PU3H13-00000000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076190667

Artikelnummer

SIK2045642

Herstellernummer

2045642

Hersteller

SIK

PU3H13-00000000. COLONNE SPECCHI E DISPOSITIVI. Versione Colonne dispositivi con due cave esterne. Idoneo per Cortine di sicurezza. Barriere di sicurezza multiraggio. Idoneo per altezza del campo protetto. C2000, C4000, M4000 Curtain ≤ 1.050 mmdeTec2, deTec4 ≤ 1.200 mm. Altezza della colonna 1.285 mm. Max lunghezza di montaggio 1.265 mm. Disegno quotatoL1 1.265 mm, L2 1.285 mm. Peso 9.160 g