Startseite

SICK - SIK2029197 SPZ-012-AD-D COLLET ARS DRS THROUGH - 2029197

KopierenKopieren
SICK - SIK2029197 SPZ-012-AD-D COLLET ARS DRS THROUGH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8001021760098

Artikelnummer

SIK2029197

Herstellernummer

2029197

Hersteller

SIK

SPZ-012-AD-D. ACCESSORI. Gruppo di accessori Adattamento albero. Famiglia di accessori Pinze portautensili e anelli elasticiDescrizione Pinza portautensili per albero cavo passante, diametro albero 12 mm, diametro esterno 14 mm. Diametro dell'albero 12mm. Diametro 14 mm