Startseite

SICK - SIK1211901 SGS4-S108P3PS2W03

KopierenKopieren
SICK - SIK1211901 SGS4-S108P3PS2W03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 12.4 mm

  • Schutzfeldhöhe - 1152.4 mm

  • Spannungsart - DC

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3

  • Mit Mutingfunktion - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024081572

Artikelnummer

SIK1211901

Herstellernummer

1211901

Hersteller

SIK

Länge des Sensors:

12.4 mm

Schutzfeldhöhe:

1152.4 mm

Spannungsart:

DC

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Mit Mutingfunktion:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Höhe des Sensors:

1152.4 mm

Breite des Sensors:

36.5 mm

Wellenlänge des Sensors:

950 nm

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

Reaktionszeit:

57 ms

SGS4-S108P3PS2W03. BARRIERE FOTOELETTRICHE DI PRESENZA. Tecnologia Emettitore/ricevitore. Oggetto più piccolo rilevabile (MDO) Raggi incrociati, 25 mm. Distanza tra i raggi 40 mm. Punto ottico di emissione luminosa Slim. Numero di raggi 28. Altezza di controllo 1.080 mm. Parametrizzazione Senza tasto Teach-in e con software di parametrizzazione. Raggi incrociati/paralleli Raggio incrociato attivo. Uscita 1 Uscita 1 inattiva, con percorso della luce interrotto. Teach automatico Teach automatico inattivoAusilio guidato Senza allineamento guidato. Funzione Muting Funzione Muting inattiva