Startseite

SICK - SIK1207222 C4MT-01224ABB03BE0

KopierenKopieren
SICK - SIK1207222 C4MT-01224ABB03BE0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 120 mm

  • Schutzfeldhöhe - 32 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Höhe des Sensors - 32 mm

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077026941

Artikelnummer

SIK1207222

Herstellernummer

1207222

Hersteller

SIK

Länge des Sensors:

120 mm

Schutzfeldhöhe:

32 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Höhe des Sensors:

32 mm

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

ja

Breite des Sensors:

15 mm

Wellenlänge des Sensors:

850 nm

Reaktionszeit:

13 ms

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...24 V

Mit Wiederanlaufsperre:

ja

C4MT-01224ABB03BE0. miniTwin4. CORTINE DI SICUREZZA. Utilizzo miniTwin4 come dispositivo stand-alone o terminale a cascataTipo di fissaggio Supporto C-Fix o L-Fix. Risoluzione 24 mm. Altezza del campo protetto 120 mm. Tempo di risposta ≤ 13 ms