Startseite

SICK - SIK1062599 RFU620-10100

KopierenKopieren
SICK - SIK1062599 RFU620-10100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 2

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 2

  • Anschluss für externe Antenne - ja

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022531840

Artikelnummer

SIK1062599

Herstellernummer

1062599

Hersteller

SIK

Anzahl der digitalen Ausgänge:

2

Anzahl der digitalen Eingänge:

2

Anschluss für externe Antenne:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

131 mm

Höhe:

56 mm

Tiefe:

137 mm

Schutzart (IP):

IP67

RFU620-10100. RFID. Versione Mid Range. Categoria di prodotto Dispositivo di scrittura/lettura con antenna integrataOmologazione radio Europa (ETSI EN 302 208-2 V1.4.1). Sud Africa (ETSI EN 302 208-2 V1.4.1). Banda di frequenza UHF (860 MHz ... 960 MHz). Frequenza portante 865,7 MHz ... 867,5 MHz. Potenza in uscita 0,25 W (ERP, 24 dBm). RFID Standard EPCglobal UHF Class 1 Generation 2, ISO/IEC 18000-6 C. Modulazione PR-ASK. Tipo di connessione Ethernet. MTBF 23 anniRiscaldamento Sì. Distanza di lavoro Max. 1 m. Antenna Integrato (polarizzato circolarmente, rapporto assi tipico 2 dB, angolo di apertura 100°, rapporto front-to-back > 7 dB). Funzioni di servizio Clonazione parametri mediante slot per scheda di memoria MicroSD integrata o esternamente tramite modulo CMC in CDB620. Altre funzioni Funzione clonazione (scheda di memoria MicroSD o sistema), diagnosi, Firmware aggiornabile, Formato flessibile di emissione dati (liberamente parametrizzabile), Heartbeat, Trigger