Startseite

SICK - SIK1058383 RFA630-000

KopierenKopieren
SICK - SIK1058383 RFA630-000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Breite - 238.6 mm

  • Höhe - 64.3 mm

  • Tiefe - 238.6 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768034417

Artikelnummer

SIK1058383

Herstellernummer

1058383

Hersteller

SIK

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Breite:

238.6 mm

Höhe:

64.3 mm

Tiefe:

238.6 mm

Schutzart (IP):

IP67

RFA630-000. ACCESSORI. Antenna industriale RFID-UHF, frequenza portante 865 ... 868 MHz (Europa, India, Russia, Sudafrica,Arabia Saudita), TNC reverse. Versione Long Range. Banda di frequenza UHF (860 MHz ... 960 MHz). Frequenza portante 865 MHz ... 868 MHz. Potenza in uscita Max. 2 W (ERP). Polarizzazione Circolare / RHCP