Startseite

SICK - SIK1054747 RFH630-1000001

KopierenKopieren
SICK - SIK1054747 RFH630-1000001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 2

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 2

  • Anschluss für externe Antenne - ja

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schneidklemmanschluss

  • Breite - 88 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076957093

Artikelnummer

SIK1054747

Herstellernummer

1054747

Hersteller

SIK

Anzahl der digitalen Ausgänge:

2

Anzahl der digitalen Eingänge:

2

Anschluss für externe Antenne:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schneidklemmanschluss

Breite:

88 mm

Höhe:

39 mm

Tiefe:

147 mm

Schutzart (IP):

IP67

RFH630-1000001. RFID. Versione Mid Range. Categoria di prodotto Dispositivo di scrittura/lettura con antenna integrataOmologazione radio Globale. Banda di frequenza HF (13,56 MHz). Frequenza portante 13,56 MHz. Potenza in uscita 1.000 mWRFID StandardISO/IEC 15693, ISO/IEC 18000-3 "Modalità 1". Tipo di connessione Cavo. Distanza di lavoro Max. 240 mm. Antenna Integrato. Altre funzioni Formato flessibile di emissione dati (liberamente parametrizzabile), Heartbeat, diagnosi, Funzioneclonazione (scheda di memoria MicroSD o sistema), Firmware aggiornabile, Trigger