Startseite

SICK - SIK1054396 RFU630-13100

KopierenKopieren
SICK - SIK1054396 RFU630-13100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 2

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 2

  • Anschluss für externe Antenne - ja

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768034349

Artikelnummer

SIK1054396

Herstellernummer

1054396

Hersteller

SIK

Anzahl der digitalen Ausgänge:

2

Anzahl der digitalen Eingänge:

2

Anschluss für externe Antenne:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Breite:

239 mm

Höhe:

64 mm

Tiefe:

239 mm

Schutzart (IP):

IP67

RFU630-13100. RFID. Versione Long Range. Categoria di prodotto Dispositivo di scrittura/lettura con antenna integrataOmologazione radio Europa (ETSI EN 302 208-2 V1.4.1). Sud Africa (ETSI EN 302 208-2 V1.4. Arabia Saudita (ETSI EN 302 208-2 V1.4. Bandadi frequenza UHF (860 MHz ... 960 MHz). Frequenza portante 865,7 MHz ... 867,5 MHz. Potenza in uscita 2 W (ERP, con antenna integrata, in alternativa 30 dBm in porta antenna esterna, potenza regolabile). RFID Standard EPCglobal UHF Class 1 Generation 2, ISO/IEC 18000-6 C. Modulazione PR-ASK, DSB-ASK. MTBF 14 anni. Distanza di lavoro Typ. 5 m. Antenna Integrato (polarizzato circolarmente, rapporto assi tipico 2 dB, angolo di apertura 72°, rapporto. front-to-back > 17 dB), 3 collegamenti antenna esterni supplementari. Funzioni di servizio Clonazione parametri mediante slot per scheda di memoria MicroSD integrata o esternamente tramite modulo CMC in CDB620. Altre funzioni Funzione clonazione (scheda di memoria MicroSD o sistema), diagnosi, Firmware aggiornabile, Formato flessibile di emissione dati (liberamente parametrizzabile), Heartbeat, Trigger