SICK - SIK1050551 MPS-256TSTP0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP67
Min. Ausgangsstrom - 4 mA
Packung
1 ST
EAN
7449073824183
Artikelnummer
SIK1050551
Herstellernummer
1050551
Hersteller
SIK
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Min. Ausgangsstrom:
4 mA
MPS-256TSTP0. SENSORI DI POSIZIONAMENTO. Forma cilindrica Cava a T. Campo di misura 256 mm. Lunghezza 269 mmFunzione di uscita Analogico. Dotazione elettrica DC 4 fili. Uscita analogica (tensione) 0 V ... 10 V. Uscita analogica (corrente) 4 mA ... 20 mA. Tipo di connessione Cavo con connettore maschio M8, a 4 poli, 0,3 m