Startseite

SICK - SIK1044838 RFH620-1000001

KopierenKopieren
SICK - SIK1044838 RFH620-1000001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 2

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 2

  • Anschluss für externe Antenne - ja

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schneidklemmanschluss

  • Breite - 88 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071641300

Artikelnummer

SIK1044838

Herstellernummer

1044838

Hersteller

SIK

Anzahl der digitalen Ausgänge:

2

Anzahl der digitalen Eingänge:

2

Anschluss für externe Antenne:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schneidklemmanschluss

Breite:

88 mm

Höhe:

39 mm

Tiefe:

147 mm

Schutzart (IP):

IP67

RFH620-1000001. RFID. Versione Short Range. Categoria di prodotto Dispositivo di scrittura/lettura con antenna integrataOmologazione radio Globale. Banda di frequenza HF (13,56 MHz). Frequenza portante 13,56 MHz. Potenza in uscita 200 mWRFID StandardISO/IEC 15693, ISO/IEC 18000-3 "Modalità 1". Tipo di connessione Cavo. Distanza di lavoro Max. 150 mm Antenna Integrato. Altre funzioni Formato flessibile di emissione dati (liberamente parametrizzabile), Heartbeat, diagnosi, Funzioneclonazione (scheda di memoria MicroSD o sistema), Firmware aggiornabile, Trigger. Tempi di accesso tipici Lettura UID (64 bit/8 Byte): 18 ms. Lettura 1 blocco (32 bit/4 Byte): 13 ms, Scrittura 1 blocco (32 bit/4 Byte): 16 ms, Lettura 28 blocchi (896 bit/112 Byte): 64 ms,Scrittura 28 blocchi (896 bit/112 Byte): 442 ms