Startseite

SICK - SIK1043511 ISD400-1121

KopierenKopieren
SICK - SIK1043511 ISD400-1121

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072175736

Artikelnummer

SIK1043511

Herstellernummer

1043511

Hersteller

SIK

ISD400-1121. TRASMISSIONE OTTICA DI DATI. Range di misura 0,2 m ... 180 m. Sorgente luminosa LED, infrarosso (880 nm)Tipo. Misurazione punto luminoso (distanza) 1,75 m (a 100 m). Angolo di apertura Ca. ± 0,5°. Tipo di connessione Innesto a baionetta, M12, 4 poli. Peso Circa 900 g. Per l’installazione di un tratto di trasferimento di dati sono necessari 2 dispositivi. Entrambiidispositivi sono identici e devono essere ordinati separatamente. Le frequenze F1 e F2 sono impostabili. Tasso di trasferimento dati 3 Mbit/s. Uscita di commutazione HIGH: Uv – 3 V, LOW: < 2 V. Ingresso di commutazione Uv: emettitore disattivato. Ritardo del segnale ≤ 1 μs, + 2 Tbit