Startseite

SICK - SIK1037215 DFS60B-S4AA10000

KopierenKopieren
SICK - SIK1037215 DFS60B-S4AA10000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle

  • Max. Impulszahl - 10000

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Durchmesser der Welle - 10...10 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072520611

Artikelnummer

SIK1037215

Herstellernummer

1037215

Hersteller

SIK

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Max. Impulszahl:

10000

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Durchmesser der Welle:

10...10 mm

Schutzart (IP):

IP65

Programmierbar:

nein

Impulszahl pro Umdrehung:

10000...10000

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

DFS60B-S4AA10000. ENCODER INCREMENTALE. Impulsi per rotazione 10.000. Scostamento passo di misurazione per numeridi impulsi non binari ± 0,01°. Limiti di errore ± 0,05°. Tempo di inizializzazione 40 ms. Tipo di connessione Connettore maschio, M23, 12 poli, radiale. Consumo energetico ≤ 0,5 W. Frequenza di aggiornamento dell’uscita ≤ 600 kHz. Modello meccanico Albero maschio, Flangia fissa. Diametro dell'albero 10 mm x 19 mm