SICK - SIK1036816 DFS60A-BEPC65536 - 1036816
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung der Drehgeber-Welle - Hohlwelle
Max. Impulszahl - 65536
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Durchmesser der Welle - 12...12 mm
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
7449071146287
Artikelnummer
SIK1036816
Herstellernummer
1036816
Hersteller
SIK
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Hohlwelle
Max. Impulszahl:
65536
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Durchmesser der Welle:
12...12 mm
Schutzart (IP):
IP65
Programmierbar:
ja
Impulszahl pro Umdrehung:
65536...65536
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium


