SICK - SIK1034892 BTF08-A1AM0340 - 1034892

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449074293162
Artikelnummer
SIK1034892
Herstellernummer
1034892
Hersteller
SIK
Con una lunghezza della fune da 2 m a 50 m, gli encoder a fune HighLine convincono per la distanza operativa molto ampia. La famiglia di prodotti HighLine consente tratti di misura flessibili grazie ai rulli deflettori, in grado di fare girare la fune dimisura intorno agli ostacoli. Inoltre, grazie alle robuste custodie e alle spazzole antimbrattamento, gli encoder sono molto resistenti a polvere,sporcizia, urti e vibrazioni e pertanto hanno una lunga durata. Tipo di connessione Connettore maschio M23, 12 poli, radiale