SICC TECH SRL - SICSOL1000IN BOLL.ACS. SOL-IN 2 SERP. FISSI LT 1000 - SOL1000IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Boilers - Stahl
Durchmesser - 750 mm
Schutzanode - ja
Höhe - 1950 mm
Material Mantel - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
7449074823475
Artikelnummer
SICSOL1000IN
Herstellernummer
SOL1000IN
Hersteller
SIC
Werkstoff des Boilers:
Stahl
Durchmesser:
750 mm
Schutzanode:
ja
Höhe:
1950 mm
Material Mantel:
Kunststoff
Volumen des Behälters:
1000 l
Nennleistung Nacherwärmer:
108 kW
Nenndurchmesser Zufuhr:
1 Zoll (25)
Nenndurchmesser Rücklauf:
1 Zoll (25)
Kapazität heißes Leitungswasser bei 40 °C Dauerbetrieb:
2815 l/min
Nenndurchmesser kaltes Trinkwasser:
1 1/2 Zoll (40)
Energieeffizienzklasse:
C
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:
1 1/2 Zoll (40)


