SICC TECH SRL - SIC218GP50 SERB.INERZ.PENSILE LT 50 - 218GP50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - hängend
Geeignet für Zentralheizung - ja
Inhalt - 50 l
Geeignet für Kühlen - ja
Geeignet für Wärmepumpe - ja
Packung
1 ST
EAN
2000000531830
Artikelnummer
SIC218GP50
Herstellernummer
218GP50
Hersteller
SIC
Montageart:
hängend
Geeignet für Zentralheizung:
ja
Inhalt:
50 l
Geeignet für Kühlen:
ja
Geeignet für Wärmepumpe:
ja
Max. Arbeitsdruck:
6 bar
Material Fass:
Stahl
Max. Temperatur:
95 °C
Oberflächenschutz Innenseite:
unbehandelt
Anschluss 1:
Innengewinde
Oberflächenschutz Außenseite:
beschichtet
Mit Isolierung:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polyurethan (PUR)
Höhe:
520 mm
Durchmesser:
440 mm
Anschlussmaß 1:
1 1/2 Zoll
Anschluss 2:
Innengewinde
Anschlussmaß 2:
1 1/2 Zoll
Energieeffizienzklasse (812/2013/EU):
C



