Severin - SEV237400 Raclette 1500W 8PfAnnchen Naturgrillste

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung der Grillplatte - Naturstein
Anschlusswert - 1500 W
Anzahl der Pfännchen - 8
Crepes-Bereich - nein
Grundfarbe - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
4008146036880
Artikelnummer
SEV237400
Herstellernummer
237400
Hersteller
SEV
Ausführung der Grillplatte:
Naturstein
Anschlusswert:
1500 W
Anzahl der Pfännchen:
8
Crepes-Bereich:
nein
Grundfarbe:
Edelstahl
Mit Thermostat:
ja
Spülmaschinengeeignet:
ja
Breite:
540 mm
Höhe:
245 mm
Tiefe:
137 mm
Ausführung der Grillplatte:Naturstein, Anschlusswert:1500 W, Anzahl der Pfännchen:8, Mit Thermostat, Spülmaschinengeeignet, Grundfarbe:Edelstahl, Breite:540 mm, Höhe:245 mm, Tiefe:137 mm