Severin - SEV237300 Raclette 1500W 8PfAnnchen Naturgrillst.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung der Grillplatte - antihaftbeschichtet
Anschlusswert - 1500 W
Anzahl der Pfännchen - 8
Crepes-Bereich - nein
Grundfarbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
4008146036866
Artikelnummer
SEV237300
Herstellernummer
237300
Hersteller
SEV
Ausführung der Grillplatte:
antihaftbeschichtet
Anschlusswert:
1500 W
Anzahl der Pfännchen:
8
Crepes-Bereich:
nein
Grundfarbe:
schwarz
Beschichtung:
antihaft
Mit Thermostat:
ja
Breite:
540 mm
Höhe:
245 mm
Tiefe:
137 mm
Raclette, 1500 W, Naturgrillstein und antihaftbeschichtete Wendegrillplatte, inkl. 8 Raclette-Pfännchen mit Antihaftbeschichtung, hochwertiges Edelstahldesign, durchgehende Heizspirale, stufenlose Temperaturregelung, Grillfläche 48.5 x 24 cm Ausführung der Grillplatte:antihaftbeschichtet, Beschichtung:antihaft, Anschlusswert:1500 W, Anzahl der Pfännchen:8, Mit Thermostat, Grundfarbe:schwarz, Breite:540 mm, Höhe:245 mm, Tiefe:137 mm